絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200×250(2)
- 240×240(3)
- 240×390(3)
- 300×300(5)
- 300×450(5)
- 370×500(3)
- 420×420(3)
- 450×600(6)
- 500×500(5)
- 500×750(6)
- 600×600(6)
- 630×700(3)
- 700×700(3)
- 700×1100(3)
- 700×1500(3)
- 750×1000(5)
- 1000×1000(6)
- 1000×1500(5)
- 1000×2000(7)
- 1500×2000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
種別
- 00級(1)
- 0級(1)
- 1級(1)
- A級(1)
- B級(1)
平面度(μm)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(4)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 44(2)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大菱計器製作所
- ユニセイキ(37)
- SK(新潟精機)(10)
- ND精工(10)
- 大西測定工具(9)
- 佐々木工機(6)
- ピー・ヂー・ダブリュー(3)
- アズワン(2)
- ギガ・セレクション(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- エスコ(1)
- ノガ(1)
- 森本工業所(1)
- 椿本興業(1)
- 丸井計器(1)
- 土井精密ラップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(5)
300×450(5)
450×600(6)
500×500(5)
500×750(6)
600×600(6)
750×1000(5)
1000×1000(6)
1000×1500(5)
1000×2000(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る

石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980~税込¥62,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付石定盤用架台
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器/SAP103 P-3
大菱計器製作所¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP102 P-2
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
偏心検査器/SAP101 P-1
大菱計器製作所¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
偏心検査器/SA101 NO.1
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
サインバー/NH101 SB-100
大菱計器製作所¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
リピートメーター(本体
大菱計器製作所¥279,800税込¥307,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級
大菱計器製作所¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用
大菱計器製作所¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤
大菱計器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(石定盤
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)10呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応