精密定盤とは、機械部品などの加工や検査などに用いる平坦な器具のことです。平面を保って作業を行う必要がある各種工程において、特に緻密な平面を保つために用いられます。主な素材には鋳鉄や花崗岩などの石、セラミックなどを使用。劣化しにくく精密性を保てることが素材の条件です。対象物の精密性をさらに向上させるために、表面にキサゲ加工を施したものもあります。精密定盤にはJIS規格が設けられており、その等級によって製品を選ぶことが可能。各種製品加工や精密検査では欠かせない製品です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • レベリングジャッキ SK(新潟精機)

    レベリングジャッキ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
    用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
  • 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×450精度0級エスコ品番EA719XG-5
  • 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
  • 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)250×250精度0級エスコ品番EA719XG-3
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)15精度2級トラスコ品番466-5767材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)15仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)8精度1級トラスコ品番466-5716材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1級精密定盤特集
おすすめ人気ランキング
精密定盤