絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200×300(3)
精度
- JIS0級(1)
- JIS1級(1)
- JIS2級(1)
ブランド
- ユニセイキ
- エスコ(3)
- SK(新潟精機)(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200×300(3)

ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 200x300mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5767材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)15精度2級平面度(μm)15寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5716材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8精度1級平面度(μm)8寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ