絞り込み
呼び寸法(mm)
- 50×50(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- エスコ(3)
- ユニセイキ(3)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50×50(1)

レベリングジャッキ
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520