絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- シンワ測定(298)
- SK(新潟精機)(61)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(8)
- 井上製作所(8)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- ヤマヨ(3)
- 銀鳥産業(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- スチール(3)
- ステンレス(12)
- 樹脂(4)
JIS規格取得
- 取得済(1)

500mm スチール直尺
エスコ(2件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
200x13mm 直 尺(ステンレス製)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
ステンレス定規
エスコ¥430税込¥4731本当日出荷曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。仕様測定目盛:10cm材質ステンレス寸法(mm)120×15×0.5
150x300mm 幅広シルバー曲尺
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
絶縁折れ尺 (グラスファイバー製)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌々日出荷1000V絶縁。90°と180°でカチっと止まります。長寿命。先端にケーブルを通す穴が開いているので電気工事等でのケーブル敷説時にも使えます。水銀不使用。材質グラスファイバー強化ポリアミド幅(mm)15厚さ(mm)3全長(m)2 (10段)![[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591988-220419-02.jpg)
[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1本翌日出荷穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途機械などの取り付けに
75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
直尺 (スティール製)
エスコ¥3,650税込¥4,0151本翌々日出荷両面目盛り。セミフレキシブル。焼入鋼。材質スチール寸法(mm)目盛×幅×厚さ:150×19×1.2最小目盛(mm)0.5ケースEA720YF-1 (150用)
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ
エスコ¥3,140~税込¥3,454~1本翌日出荷角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1本翌日出荷竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)
[グラスファイバー]ポケット折尺
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071本翌日出荷外側基点の内目盛が付いています。仕様●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌日出荷外側基点の内目盛が付いています。仕様●測定目盛(表):(外)30×15cm(内)25×10cm●測定目盛(裏):(外)30×15cm(内)20×10cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:320(160)×15×1.4mm●重量(g):56●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示![[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591936-220419-02.jpg)
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
エスコ¥2,680~税込¥2,948~1本翌日出荷穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途機械などの取り付けに![[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76592049-220419-04.jpg)
[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途機械などの取り付けに
中とじ製本用多機能スケール
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50
3倍尺(アルミ製)
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1本当日出荷ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品









![50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649287-180222-02.jpg)

![100mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649314-180222-02.jpg)





![[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591988-220419-02.jpg)




![100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648912-180222-02.jpg)
![500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648833-180222-02.jpg)
![50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648745-180222-02.jpg)









![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)


![[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591936-220419-02.jpg)
![[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76592049-220419-04.jpg)