絞り込み
出力電圧(V)
  • 10
  • 0~15(7)
  • 0~20(6)
  • 0~30(26)
  • 0~40(4)
  • 0~60(19)
  • 0~80(7)
  • 0~250(5)
  • 0~600(4)
  • 1~15(5)
  • 12(4)
  • 13.8(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 200(5)
ブランド
  • TDKラムダ(2)
  • 横河計測(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
出力電流(A)
  • 5(1)
  • 20(1)
出力電力(W)
  • 50(1)
  • 200(1)
  • 2400(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15(7)
0~20(6)
0~30(26)
0~60(19)
0~80(7)
30(5)
32(6)
80(8)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
電圧電流発生器 横河計測電圧電流発生器横河計測
179,800税込197,780
1台
欠品中
発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能
仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
799,800税込879,780
1個
10日以内出荷
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W TDKラムダCVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200WTDKラムダ
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら