絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(113)
- カートン(37)
- アームスシステム(37)
- ナリカ(25)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
- Nikon(ニコン)(17)
- マイクロネット(12)
- SK(新潟精機)(6)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- アズワン(5)
- TRUSCO(5)
- ヤガミ(2)
- ケニス(2)
- ライカ(2)
- 菊池光学(2)
- RS PRO(1)
- Leica(1)
エコロジープロダクト

メイジテクノズーム式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷フラットベースで検鏡しやすいズーム式実体顕微鏡です。 作動距離は110mmあり、大きなサンプルも観察できます。寸法(mm)150×290×350総合倍率7~45倍作動距離(mm)110照明装置リングLED照明10W(高輝度白色LED60球・調光機能付)ステージプレートアクリル板(片面白・片面黒)接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
メイジテクノズーム式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。付属品ダストカバー、目当てゴム寸法(mm)265×860×445総合倍率7~45倍作動距離(mm)78照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500Kスタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
実体顕微鏡
ホーザン¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
実体顕微鏡
ホーザン¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
実体顕微鏡
ホーザン¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260
カートン¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍
変倍式実体顕微鏡 NSW-40P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台48日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明なし総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260
カートン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明なし総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-20P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明【落射・透過】なし総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 SPZH135PGLL260
カートン¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7消費電力(W)5(100V使用時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz使用温度(℃)1~40作動距離(mm)84照明【落射】LED【透過】なし総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm)色温度(K)6400±5%ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75接眼レンズDHW15x・15x視野数(15)対物レンズ1.4x~9x視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)球数(LED)60ワーク観察可能高さ(mm)169.5鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260
カートン¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260
カートン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44PF15-260
カートン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-2PF15-260
カートン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)107照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-2P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1PF15-260
カートン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)107照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なし総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)113照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
双眼実体顕微鏡
アズワン¥74,700税込¥82,1701個翌々日出荷質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
実体顕微鏡
アズワン¥56,600税込¥62,2601個翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
ズーム双眼実体顕微鏡
アズワン¥149,000税込¥163,9001個翌々日出荷LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム実体顕微鏡
アズワン¥129,000~税込¥141,900~1個翌々日出荷LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。質量(kg)10コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz作動距離(mm)100mm照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×490mm鏡筒形式傾斜角45°ズーム範囲ズーム比:1:6.4調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm実視野(Φmm)Φ20mm
ズーム式実体顕微鏡
カートン¥209,800~税込¥230,780~1台8日以内出荷から33日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260
カートン¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン高さ(mm)(ステージ)326形式(鏡体)双眼変倍本体質量(kg)約5作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED照明、透過照明:なし総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
ズーム実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書電源AC100V~120V 50/60Hz作動距離(mm)93スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)視野32.8mm~5.1mm鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属