絞り込み
倍率(倍)
  • 45(12)
  • 90(9)
ブランド
  • マイクロネット
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(113)
  • カートン(37)
  • アームスシステム(37)
  • ナリカ(25)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • SK(新潟精機)(6)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
  • アズワン(5)
  • TRUSCO(5)
  • ヤガミ(2)
  • ケニス(2)
  • ライカ(2)
  • 菊池光学(2)
  • RS PRO(1)
  • Leica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット

    ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

    マイクロネット
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1セット
    3日以内出荷
    ・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット

    Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)

    マイクロネット
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット

    <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

    マイクロネット
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット

    双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)

    マイクロネット
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)

    マイクロネット
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
  • <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)

    マイクロネット
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
  • AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネット

    AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

    マイクロネット
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネット

    AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

    マイクロネット
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット

    <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

    マイクロネット
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット

    <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ

    マイクロネット
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
  • <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)

    マイクロネット
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
  • <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)

    マイクロネット
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
実体顕微鏡