絞り込み
倍率(倍)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
ブランド
- 島津理化
- モノタロウ(1)
- ホーザン(114)
- カートン(41)
- アームスシステム(38)
- ナリカ(25)
- マイクロネット(22)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
- Nikon(ニコン)(17)
- アズワン(11)
- SK(新潟精機)(6)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- TRUSCO(5)
- ヤガミ(2)
- ケニス(2)
- ライカ(2)
- 菊池光学(2)
- 八洲光学工業(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
特価

実体顕微鏡 STZ-105シリーズ
島津理化¥80,980~税込¥89,078~1台翌日出荷から4日以内出荷実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
実体顕微鏡 STC-102
島津理化¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷実体顕微鏡変倍式(20・40倍)付属品ビニルカバー、電源アダプタ適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージタイプ変倍式電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率20×・40×大きさW190×D300×H280m機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過接眼レンズWF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能対物レンズ2× 4× 変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30アズワン品番64-5162-53メーカー商品コード114-794
解剖顕微鏡 SD-6
島津理化¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。仕様ルーペ:ラムスデン・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-451アズワン品番62-9217-69焦準装置ラックピニオン式
解剖顕微鏡 SD-5
島津理化¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。仕様ルーペ:シュタインハイル・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-421アズワン品番62-9217-68焦準装置ラックピニオン式
解剖顕微鏡
島津理化¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷作動距離68mmで高さ40mmの観察物まで対応可能です。正立像で観察できます。付属品ハンドルトルク調節用スパナ、ビニルカバー、接眼鏡筒キャップ適合ステージ:白黒両用プラスチック円板(Φ60)質量(kg)約1総合倍率20×・30×接眼レンズWF10×(視野数18・実視野9)・WF15×(視野数18・実視野6.5)対物レンズ2×光学系ダハプリズム内蔵・正立像サイズ(mm)110×145×225アズワン品番3-9956-01
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ
島津理化¥519,800~税込¥571,780~1セット17日以内出荷高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!。顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。HDMI画面上で計測が可能。付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ
島津理化¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷コードレス&充電式の実体顕微鏡。コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。付属品ACアダプタ、目当てゴム、ビニルカバー、粗動用スパナ適合ステージ:径80 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式総合倍率20×・40×照明装置落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過接眼レンズWF10×/20 2個1対焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付