絞り込み
倍率(倍)
- 4
- 1(1)
- 20(8)
- 40(10)
- 40~400×(別売15倍接眼レンズにより600倍まで対応)(1)
- 40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
- 40~900×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 400(34)
- 600(41)
- 640(1)
- 900(8)
- 1000(7)
- 1500(6)
- (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:20~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 22 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持、照明装置:ケーラー照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約9.5kg(1)
- (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg(1)
ブランド
- 島津理化(1)
「倍率(倍)」から絞り込む
20(8)
40(10)
60(2)
100(3)
150(2)
400(34)
600(41)
900(8)
1000(7)
1500(6)

HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ
島津理化¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷から4日以内出荷高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ!。▼小学校・中学校の授業にぴったり!。▼HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!。▼総画素数約200万画素。▼総合倍率400×・600×。▼LED照明。360度、前後左右可働式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。HDMI出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ映像出力カメラ部:USB2.0/3.0 HDMI( 同時出力可)、イメージセンサ:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ、有効画素数:HDMI:約200万画素、USB:約200万画素対応ソフトウェアMotic Images Plus