絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(363)
  • 塚本無線(132)
  • SecuSTATION(103)
  • マザーツール(88)
  • アクシスコミュニケーションズ(57)
  • マスプロ電工(36)
  • WISENET(26)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](25)
  • TP-LINK(21)
  • NEXTEC(20)
  • 安達商事(18)
  • キャロットシステムズ(17)
  • ケービデバイス(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • Hanwha(14)
  • DXアンテナ(13)
  • ELPA(12)
  • カシムラ(12)
  • i-PRO(12)
形状
形状
ドーム型(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万 TOA

    AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万

    TOA
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    フルHDの映像を同軸ケーブルでアナログ伝送するAHD2.0方式と、既設システムに対応しやすいNTSC方式を切り換えて使用できます。ワンケーブル方式です。カメラの電源はドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されます。プログレッシブ213万画素CMOSセンサーです。有効画素数約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用しています。アスペクト比16:9、走査線1080本、30フレーム/秒のフルHD映像で、従来のNTSCカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。3.1倍バリフォーカルレンズ内蔵してます。自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を調節することができます。
    トラスコ品番715-1720幅(mm)63高さ(mm)62.5奥行(mm)137消費電力(W)2.4視野角水平:108.8~32.3°、垂直:57.2~18.2°画素数最大213万
  • ダミーカメラ TOA

    ダミーカメラ

    TOA
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品同軸ケーブル(40cm)…1質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62.5×139.5仕上ケース:表面処理鋼板、ホワイト塗装、レンズカバー・リアカバー:ABS樹脂、ホワイト塗装別売品番カメラ取付金具
  • 屋外ダミーカメラ TOA

    屋外ダミーカメラ

    TOA
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品安全ワイヤー:1、ケーブルカバー:2、ホールカバー:一式、六角レンチ:1、サンシェード取付ねじ:2、安全ワイヤー取付ねじ:1、パンチルトブラケット取付ねじ:3質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×214×354.5仕上ケース、ベース、サンシェード:アルミ、パールホワイト塗装、ベースカバー:ASA樹脂、パールホワイト塗装、フロントパネル:アクリル樹脂(透明)別売品番ポール取付金具:C-BC450PM、取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)
  • 屋外ダミーカメラ TOA

    屋外ダミーカメラ

    TOA
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品六角レンチ…1質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×284仕上ケース:PC樹脂、クールホワイト塗装、バイザー:アルミ、黒塗装、ベース:アルミダイカスト、クールホワイト塗装、フロントパネル:PC樹脂(透明)、PC樹脂(黒)、アクリル樹脂(黒)別売品番カメラ配線ボックス:C-BK400B、屋外カメラポール取付金具:C-BC450PM、ポール取付バンド :YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)
  • ドーム型ダミーカメラ TOA

    ドーム型ダミーカメラ

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×97仕上ケース:ABS樹脂、ホワイト塗装、ドームカバー:アクリル樹脂(透明)別売品番カメラ天井埋込金具:C-BK202U、C-BK205U
  • 屋外ドーム型赤外AHDカメラ TOA

    屋外ドーム型赤外AHDカメラ

    TOA
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    17日以内出荷
    AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
    トラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
  • 屋外赤外AHDカメラ TOA

    屋外赤外AHDカメラ

    TOA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    5日以内出荷
    AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
    トラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
  • ドーム型AHDカメラ 屋内用 TOA

    ドーム型AHDカメラ 屋内用

    TOA
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
    トラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体