絞り込み
853件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ウォールブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    ハウジング雲台、最大重量50Kg
    用途監視、防犯、状況把握用途付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊材質アイボリー(アルミダイカスト)質量(g)約1400設置方式壁面設置場所屋外/屋内
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    5日以内出荷
    屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
    用途監視、防犯、状況把握用途材質ステンレス質量(g)約350設置場所屋外ポール適合ポール径(Φmm)40~140
  • カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
    適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
  • カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)

    カメラブラケット(ショート)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
  • L字カメラケースブラケット(天井用) マザーツール

    L字カメラケースブラケット(天井用)

    マザーツール
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
    材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
  • 中継コネクター マザーツール

    中継コネクター

    マザーツール
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • カメラ壁取付金具 i-PRO

    カメラ壁取付金具

    i-PRO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ吊り下げ金具 i-PRO

    カメラ吊り下げ金具

    i-PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 21.5型モニター Dahua

    21.5型モニター

    Dahua
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
  • AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善)

    突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    6日以内出荷
    ≪実用新案取得済み≫突っ張り式で上下に突っ張るだけでカンタンに設置。壁に穴を開けることなく、ライトや防犯カメラが設置可能。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置にも。アタッチメントがスチール製なのでマグネット設置にも対応可能。【仕様】。◇アタッチメント1枚タイプ耐荷重:1kg。◇アタッチメント1枚薄型ライト用タイプ耐荷重:2kg。◇アタッチメント2枚タイプ耐荷重:2kg
    用途防犯カメラやペットカメラ、ベビーモニターの設置などに。監視カメラ 防犯ライト つっぱり棒 ペットカメラ ベビーモニター カメラ設置
  • ネットワーク・防犯カメラ専用レコーダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・防犯カメラ専用レコーダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    8日以内出荷
  • ネットワーク・専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・専用レコーダー(PoE内蔵)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    8日以内出荷
  • 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    映像電源一体型ケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    8日以内出荷
  • 専用ACアダプター12V1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    専用ACアダプター12V1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
  • 防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護 ブロードウォッチ

    防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護

    ブロードウォッチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・雨やほこりから延長ケーブルの接続部を守る電源中継コネクター。
    質量(g)約30本体寸法(mm)約85×30×30適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.4防水IP65相当
  • 配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット ブロードウォッチ

    配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット

    ブロードウォッチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    5日以内出荷
    ・ケーブルクリップ。・貼るだけで簡単に設置でき、ごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・100個セット
    寸法(mm)11×7入数100内寸法(Φmm)5
  • ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m ブロードウォッチ

    ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m

    ブロードウォッチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ケーブルカバー。・壁に貼ってご使用できます。ケーブルをきれいに隠せてごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・長さ:5m
    材質PVC長さ(m)約5内寸幅(mm)横:約7、 縦:約5
  • PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ

    PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

    ブロードウォッチ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設仕様【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W質量(g)約1572寸法(cm)約31×18.2×4.5
  • DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 10m
    長さ(m)10電圧(V)DC12
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業

    8CH HDDハイブリットレコーダー

    東進電機工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • SDWF03用 交換バッテリー リーベックス

    SDWF03用 交換バッテリー

    リーベックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。
    本体質量(g)(約)120入力5V 1A以上 USB Type-Cバッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)34×34×50動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)充電時間(時間)(約)4~6(充電ランプ表示あり)
  • SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス

    SDWF03用 ソーラーチャージャー

    リーベックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!。3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。簡単設置ですぐ使える。屋外設置対応。防塵・防滴仕様。
    用途SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:最大5本体質量(g)(約)390変換効率(%)(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)169×12×182動作温湿度範囲15℃~65℃/90%(結露のないこと)コネクタ充電:USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)(約)3防水性IP65 屋外使用可
  • SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス

    SDWF02/03/06用チャイム受信機

    リーベックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。在宅時に便利な呼出チャイム機能。チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。選べる8種類のチャイム音。
    用途ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。質量(g)[受信チャイム](約)34電源5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(別売)周波数帯域(MHz)受信:315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)防水性なし 屋外使用不可音量(dB)6~82(8段階)(1m)距離受信可能:屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)動作温度範囲(℃)0℃~40℃
  • MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック

    MCCD-900BWカメラ用取り付けベース

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
  • 監視カメラアダプター アイホン

    監視カメラアダプター

    アイホン
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様映像信号:入力NTSC材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×81×52質量(g)約200備考DASH WISMシステム専用タイプ監視カメラアダプター色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット

    ブロードウォッチ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    天井に防犯カメラを設置する際、ねじだけでは落ちそうで心配になりませんか?。こちらの天井吊り下げ式カメラブラケットなら設置用プレート付きで天井にしっかりと設置。薄い天井でも安心して設置できます。角度の調整も可能なので、お好みの角度で設置可能です。 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品天井吊り下げ式ブラケット、取り付けボックス(円)、取り付けプレート質量(g)約150サイズ(cm)最長39耐荷重(kg)約2(固定方法によっては差が生じます)
  • 防犯カメラ監視カメラ 取り付け用長穴プレート ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 取り付け用長穴プレート

    ブロードウォッチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    プレート。天井吊り下げ用ブラケットの部品になります。こちらのみでは吊り下げはできません 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付けサイズ(mm)約110×19×3
  • 防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス

    ブロードウォッチ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル収納付きなので、壁などに防犯カメラを設置する際、ケーブルがはみ出さずに設置が可能になります。防水ではございません。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、ねじサイズ(mm)約135×135×30
  • 隙間コード ELPA

    隙間コード

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    色ブラック質量(g)17長さ(m)0.5
  • 分配コード ELPA

    分配コード

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    1電源から2つのカメラに給電できます。
    色ブラック電源1本(12V/3A)コード【分配コード】1本
  • AC/DCアダプター 10M ダイトク

    AC/DCアダプター 10M

    ダイトク
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    延長不要!10mAC/DCアダプタ-!。ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ対応。ラディアント2K用コード付変換プラグ付属。ラディアント40では使用できません。プラグライズが適応しても、電圧が不一致の場合、機器または本体の故障の原因となります。
    付属品AC/DCアダプター本体、変換プラグ、取扱説明書色ブラック出力電圧5.5V2Aコード長さ(m)10使用温度(℃)0~40対応機種ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)入力電圧AC100~240V,50/60Hz 0.45Aプラグ径(Φmm)【本体】外径3.5 内径1.35【交換プラグ】外径4.0 内径1.7
  • ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    16日以内出荷
    外径(mm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)7.2
  • Wi-Fiネットワークカメラレコーダー 水鏡

    Wi-Fiネットワークカメラレコーダー

    水鏡
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    レコーダーには合計10台のカメラを接続可能。テレビモニターなどに接続して設定や映像確認。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。家じゅうのカメラを一括管理できます
    付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル仕様USBメモリーにて録画データバックアップ■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器