絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(129)
  • アカツキ製作所(KOD)(96)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK(新潟精機)(43)
  • エスコ(29)
  • SK11(27)
  • マイゾックス(26)
  • アックスブレーン(25)
  • TESA[測定用品](23)
  • ムラテックKDS(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • 理研計測器(18)
  • STS(18)
  • TRUSCO(17)
  • シンワ測定(15)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • KAPRO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
  • オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)

    オプティマレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
    用途一般測定用水平器
  • セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 電工レベル93

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル32倍

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    おおきく見えるオートレベル
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付 ポケアル・レベル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
    仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
  • タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A

    タジマツール(TJMデザイン)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器スタンダードタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    TRL用スタンダード受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
  • TRL用受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TRL用受光器ホルダー
    用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
  • TRL用受光器デジタルタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器デジタルタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    TRL用デジタル受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
  • ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様 タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様

    タジマツール(TJMデザイン)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q本体質量(g)2500光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器