ニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
バカボー君マイゾックス(11件のレビュー)当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
金属製ポールマイゾックス3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
マイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
光波用ミニピンポールセットマイゾックス当日出荷
用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
標尺スタンドCマイゾックス当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示適合ロッド60mm幅用(2個入)材質プラスチック質量(g)45マイゾックスコード217253
整準台用アダプター ブラケットNマイゾックス当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合仕様ニコン用マイゾックスコード102456
整準台用アダプター ブラケットSマイゾックス当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用マイゾックスコード102455
MPアダプターマイゾックス当日出荷
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
MPアダプターは整準台に設置可能。
上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定仕様プリズムポール用寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジマイゾックスコード219523
マーキングプレート マー坊 剥離剤マイゾックス当日出荷
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
HAPPY 電子ファイルマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
検出ペーストマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
木製ポールマイゾックス(10件のレビュー)当日出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)28.5サイズ2m/1段質量(g)約740マイゾックスコード217182
ハッピーPPC厚口防水紙マイゾックス(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
ナンバーテープマイゾックス(4件のレビュー)当日出荷
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
鉄筋フォトマーカーマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
ニューサンアルミマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
チョークホルダーマイゾックス当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
DM用ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
三脚スプレッダー M-SP3マイゾックス5日以内出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75関連資料(3.2MB)
ポールスタンドマイゾックス(5件のレビュー)当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32材質スチール
ビニールテープピンク 100mマイゾックス当日出荷
カラフルな標識用ビニールテープ
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)色桃タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
反射シートマイゾックス当日出荷
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に寸法(mm)250×250測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
SK伸縮式メジャーポールマイゾックス当日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
クリノメーターマイゾックス欠品中
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
目盛2°
間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
ランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス当日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
反射スタッフマイゾックス(2件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。
用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
表示杭マイゾックス¥39,980~税込¥43,978~
1セット(500本)
翌々日出荷から4日以内出荷
杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
検土杖マイゾックス当日出荷から5日以内出荷
地層測定を行うための検土杖。
ポケットポールマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認付属品ケースサイズ2m/10段質量(g)200適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5収納サイズ27cmマイゾックスコード218978
DM用ピンポール用石突マイゾックス当日出荷から5日以内出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
かぐや杭マイゾックス¥22,980~税込¥25,278~
1セット(200本)
翌々日出荷から3日以内出荷
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として質量(kg)約0.05/本
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,868¥1,698
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥989¥899
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
シートコンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
ピラーズナビSK(新潟精機)税込¥3,298¥2,998
水平器WIZ'A税込¥1,648~¥1,498~