絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(9)
  • マイゾックス(381)
  • STS(96)
  • シンワ測定(58)
  • エスコ(81)
  • TRUSCO(25)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ヤマヨ(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(143)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
  • 大平産業(82)
  • たくみ(39)
  • マール社(39)
  • テクロック(33)
  • マイト工業株式会社(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • 宣真工業(10)
  • コノエ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測量用品(土木/建設) :「測量」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測量ポール
  • 測量杭
  • 測量ピン
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスタッフ ムラテックKDSアルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
水平アジャスターN ムラテックKDS水平アジャスターNムラテックKDS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509材質アルミダイキャスト厚さ(mm)54質量(g)215ねじ径5/8インチ縦(mm)51横(mm)64
球面三脚ブラック ムラテックKDS球面三脚ブラックムラテックKDS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
レーザーゴーグル ムラテックKDSレーザーゴーグルムラテックKDS(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471RoHS指令(10物質対応)対応
レーザークロス三脚195 ムラテックKDSレーザークロス三脚195ムラテックKDS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
オートレベル ムラテックKDSオートレベルムラテックKDS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
デジボー Sシンプル ムラテックKDSデジボー SシンプルムラテックKDS
42,980税込47,278
1本
当日出荷
シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺
質量(kg)1.7引出長(m)4収納長(m)0.88RoHS指令(10物質対応)対応
レーザークロス三脚3 ムラテックKDSレーザークロス三脚3ムラテックKDS
8,398税込9,238
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800仕様可動ゴムカバー付石突き付属品専用ソフトケーストラスコ品番475-6452材質アルミ合金寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
平面三脚MT-4 ムラテックKDS平面三脚MT-4ムラテックKDS
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
防滴レーザーレシーバーリアルグリーン ムラテックKDS防滴レーザーレシーバーリアルグリーンムラテックKDS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トラスコ品番779-8130適合機種DSL-92RG専用セット内容クランプ:プラスチック製厚さ(mm)26測定範囲1.5~25m質量(g)170電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内連続動作時間約30時間
平面三脚 ムラテックKDS平面三脚ムラテックKDS
16,980税込18,678
1個
当日出荷
セオドライト用三脚 軽量、安定性、使いやすさ、堅牢性を追求 平面タイプ
全高(mm)1630定芯桿Φ35mmトラスコ品番851-1472質量(kg)4.2縮長(mm)1040
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
70,980税込78,078
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に・デジタル表示6段伸縮式ポール尺・デジタル表示で誤読を防止・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ関連資料製品カタログ(0.76MB)取扱説明書(2.15MB)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)