絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
208件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器) プレシディアム

    ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器)

    プレシディアム
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。 ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。 ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。
    付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース寸法(mm)161×21×30質量(g)80電源単4電池3個測定方式熱伝導率プローブ測定式機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
  • 歯車センサ ニデックドライブテクノロジー

    歯車センサ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
    仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ホイートストンブリッジ MCP

    携帯用ホイートストンブリッジ

    MCP
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
  • VR形高圧側回転口金 山本電機製作所

    VR形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • LinkSprinter NetAlly (ネットアレイ)

    LinkSprinter

    NetAlly (ネットアレイ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    当日出荷
    LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
    セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
  • 絶縁抵抗計 菊水電子工業

    絶縁抵抗計

    菊水電子工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
    付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
  • 骨材マス マイゾックス

    骨材マス

    マイゾックス
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途骨材単位容積質量の測定
  • シリンダー法試験器 マイゾックス

    シリンダー法試験器

    マイゾックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余インダクタ:0.6μH質量(kg)450最大電流(A)100mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • クリップ式可変コンデンサ MCP

    クリップ式可変コンデンサ

    MCP
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余コンデンサ:50pF質量(kg)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
  • 活線センサ 三和電気計器

    活線センサ

    三和電気計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
    用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログミニテスタ マザーツール

    アナログミニテスタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ミニサイズ導通ブザー付きのアナログテスターです。
    質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧10/50/250/500直流電圧10/50/250/500直流電流0.5/50/250抵抗1KΩバッテリーテスト1.5V/9V
  • PCベース RF信号発生器 USGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PCベース RF信号発生器 USGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷
    PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
    チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCミリオームメータ GOM-800シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
    付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトファイバーセンサ 小野測器

    オプトファイバーセンサ

    小野測器
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
  • モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE)

    モバイル超音波カメラ(キャリーケース付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    61日以内出荷
    モバイル超音波カメラ
    用途スマートフォン (Android) のタイプ C インターフェースに直接接続し、充電や電源投入なしで使用できます。2 kHz ~ 48 kHz の周波数帯域をカバーし、エアリーク、気密性検査、騒音源特定など、一般的な産業用途に対応します。センサーを搭載し、Fluke 独自の SoundMap(TM) 音響イメージング技術と組み合わせることで、音源を画像化して迅速に特定できます。メイン画面のボタン 1 つでリーク検知モードを有効にでき、40 kHz を中心に周波数帯を固定することでエアリークの迅速な検知に役立ちます。付属品キャリーケース ・スタート・ガイド仕様【マイク数】16 (高精度 MEMS センサー)、【リーク検知モード】リーク・モード ON 時:周波数帯を 37.4 kHz ~ 42.6 kHz (40 kHz 中心) に固定。リーク・モード OFF 時:周波数帯をスライド・バーで調整可能対応OSAndroid/HarmonyOS周波数帯域(kHz)2~48解像度2MP視野角(H×V)50°×38°検知距離(m)0.5~50(現場の状況による)記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプタイプC
  • ポケットLCRメーター LINKMAN

    ポケットLCRメーター

    LINKMAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF数値表示6000データ保持Data Hold
  • ピンセット型 LCRメータ はくでん

    ピンセット型 LCRメータ

    はくでん
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
    測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    4日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可搬形発電機漏電リレーテスタ 共立電気計器

    可搬形発電機漏電リレーテスタ

    共立電気計器
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
    用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    ¥28,880税込¥31,768
    1台
    7日以内出荷
    8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
    仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
  • 充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン

    充電式フォルトキャスター FC200S

    グッドマン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
  • 片手用リモコン HIOKI(日置電機)

    片手用リモコン

    HIOKI(日置電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    アズワン品番64-3414-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ・ジェネレータ MCP

    オーディオ・ジェネレータ

    MCP
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    64日以内出荷
    オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
    質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330

    MCP
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3

    MCP
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • ホースバンド 山本電機製作所

    ホースバンド

    山本電機製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)31動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • 長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
    用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    精密ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • パルプフローター(流速測定用浮子) マイゾックス

    パルプフローター(流速測定用浮子)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
    用途河川における流速測定に
  • ホームチェッカー マザーツール

    ホームチェッカー

    マザーツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
    質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧150V/300V直流電圧30V電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池導通チェック約50Ω以下でブザー音アズワン品番64-3728-72
  • デジタルLCRメータ マザーツール

    デジタルLCRメータ

    マザーツール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
    付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    8日以内出荷
    SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射シール 三和電気計器

    反射シール

    三和電気計器
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100枚)
    当日出荷
    回転計SE300用の反射シール。
    用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。適合機種SE300種別反射シールRoHS指令(10物質対応)対応

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品