絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
221件中 201221
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
18,980税込20,878
1台
当日出荷
接触アダプタ HIOKI(日置電機)接触アダプタHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
適合機種FT3405/FT3406セット内容9032×1、9033×2、9212×1RoHS指令(10物質対応)対応
配線探査機器サーキットトレーサー 3M(スリーエム)配線探査機器サーキットトレーサー3M(スリーエム)
1セット
欠品中
回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。
用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。トラスコ品番410-7161材質ABS樹脂(送信器、受信器本体)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~40電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器)交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz)直流電圧(V)DC12~528寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100
接触測定用アタッチメント 三和電気計器接触測定用アタッチメント三和電気計器
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷
デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
フィットチェッカーE 重松製作所フィットチェッカーE重松製作所
289税込318
1個
翌々日出荷
DRE30のフィットチェックに使用
仕様マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。トラスコ品番816-7429アズワン品番64-8899-16
TM-7専用ケース ライン精機TM-7専用ケースライン精機
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
TM-5専用ケース ライン精機TM-5専用ケースライン精機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
TM-5シリーズの専用収納ケース。TM-4015(延長光電プローブ)も同時に収納可能。
適合機種TM-5000・TM-5010RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯ケース
適合機種SE-9100種別携帯ケース
接触子 マザーツール接触子マザーツール
2,698税込2,968
1式
7日以内出荷
付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
故障探知器[ケース入] エスコ故障探知器[ケース入]エスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799A
Io方式絶縁監視装置 マルチ計測器Io方式絶縁監視装置マルチ計測器
19,980税込21,978
1台
47日以内出荷
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力
ピンホール探知器DJ-6(A) TIMEピンホール探知器DJ-6(A)TIME
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。 石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用 出力高電圧の直接表示 青いバックライト付きのクリアLCD 自動電源オフ機能 充電ステータスインジケータ
仕様厚さ検出:0.03-1mm寸法(mm)220×130×88消費電力(W)6出力電圧0.6KV-8KV直流電圧(V)12ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーンアラームイヤホンとブザーの両方
ピンホール探知器DJ-9 TIMEピンホール探知器DJ-9TIME
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。 石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用 出力高電圧の直接表示 青いバックライト付きのクリアLCD 自動電源オフ機能 充電ステータスインジケータ 2桁数の腐食防止コーティングのリークポイント表示
仕様厚さ検出:0.05-10mm寸法(mm)220×130×88消費電力(W)6出力電圧0.6KV-35KV(調節可能)直流電圧(V)12ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーンアラームイヤホンとブザーの両方
AC耐圧試験器 菊水電子工業AC耐圧試験器菊水電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA周波数(Hz)50/60出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上)電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)定格電圧(kV)最大5
トルクビット 東日製作所トルクビット東日製作所
968税込1,065
1個
3日以内出荷
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
消費電力(W)2.1以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む機能MG50用カウンタモジュール消費電流(mA)85以下(DC24V時)最小表示単位0.1μm取付け方法DIN35mmレール取付け
カウンター台 マグネスケールカウンター台マグネスケール
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
適合多機能表示ユニット用
マイクロハイト用バッテリー TESA[測定用品]マイクロハイト用バッテリーTESA[測定用品]
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
マイクロハイト TESA[測定用品]マイクロハイトTESA[測定用品]
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ガス管用ユニオン アズビル金門ガス管用ユニオンアズビル金門
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
ビニール管用ユニオン(HIVP) アズビル金門ビニール管用ユニオン(HIVP)アズビル金門
759税込835
1台
5日以内出荷から15日以内出荷

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品