絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)100最大電流(A)1.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)33最大電流(A)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • 基礎学習キット M21-2000 MCP

    基礎学習キット M21-2000

    MCP
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
    用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 基礎学習キット M21-1100 MCP

    基礎学習キット M21-1100

    MCP
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    52日以内出荷
    使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
    用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 基礎学習キット M21-1000 MCP

    基礎学習キット M21-1000

    MCP
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
    仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 電源内蔵ブレッドボード M21-600 MCP

    電源内蔵ブレッドボード M21-600

    MCP
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き
    仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A
  • 240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ

    240-1190mm[伸縮式]故障探知器

    エスコ
    ¥4,280税込¥4,708
    1個
    翌日出荷
    仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm
  • [EA711TB用]SMDクリップリード エスコ

    [EA711TB用]SMDクリップリード

    エスコ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    翌日出荷
    仕様EA711TB用SMDクリップリード
  • T字管 山本電機製作所

    T字管

    山本電機製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MR形低圧側回転口金 山本電機製作所

    MR形低圧側回転口金

    山本電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MR形高圧側回転口金 山本電機製作所

    MR形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 48角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 48角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)31動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)31動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • スペクトラム・アナライザ FPC ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    スペクトラム・アナライザ FPC

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    45日以内出荷
    低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
    用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
  • スペクトラム・アナライザ FPH ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    スペクトラム・アナライザ FPH

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    45日以内出荷
    R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
    用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
  • 交換用ラップブロック SK(新潟精機)

    交換用ラップブロック

    SK(新潟精機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。
    用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
  • 周波数カウンタ PICOTEST(ピコテスト)

    周波数カウンタ

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    18日以内出荷
    より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。 リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。 高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
    質量(kg)3.2電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ保証期間1年動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
  • LinkRunner AT ホルスター NetAlly (ネットアレイ)

    LinkRunner AT ホルスター

    NetAlly (ネットアレイ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    23日以内出荷
  • アース導通試験器 菊水電子工業

    アース導通試験器

    菊水電子工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    31日以内出荷から61日以内出荷
    最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
    付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊質量(kg)約9測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA出力方式PWMスイッチング方式分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω定格出力最大150VA(出力端子において)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2開放端子電圧6Vrms以下動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)入力電圧85~250Vac
  • ケーブル探索機PTR600先端プローブ グッドマン

    ケーブル探索機PTR600先端プローブ

    グッドマン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
    用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。トラスコ品番828-5845材質導電性樹脂質量(g)32018年トラスコ掲載ページ1 1579
  • ベンチテーブル 基本セット SK(新潟精機)

    ベンチテーブル 基本セット

    SK(新潟精機)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
    用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用) testo(テストー)

    熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)

    testo(テストー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    23日以内出荷
    独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。
    付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
  • 湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm testo(テストー)

    湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm

    testo(テストー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    湿度センサ用の金属製枠のキャップ。
    付属品キャップトラスコ品番819-3616質量(g)10
  • 直角テスター 大菱計器製作所

    直角テスター

    大菱計器製作所
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    42日以内出荷
    上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
    使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所

    高さ調整式V受けアタッチメント

    大菱計器製作所
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    32日以内出荷
    外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広範囲微調スタンド 大菱計器製作所

    広範囲微調スタンド

    大菱計器製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
    質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所

    ユニバーサルスタンド

    大菱計器製作所
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    5日以内出荷
    微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
    質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所

    バッテリー内蔵キヨウタイ

    東日製作所
    1個
    欠品中
    適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP用 保護ケース CHINO(チノー)

    TP用 保護ケース

    CHINO(チノー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱
    62日以内出荷から72日以内出荷
    TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
    用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    64日以内出荷
    レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3測定値W確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    レンジ60~120~240~480V、2.5A/5A測定値W確度2.5%(DC),1%(AC)
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • アナログ電流計 MCP

    アナログ電流計

    MCP
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(9)、安全リード(8)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(13)、安全リード(9)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    52日以内出荷
    内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品