絞り込み
校正証明書
ブランド
- MCP(55)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- エスコ(10)
- HIOKI(日置電機)(9)
- ライン精機(9)
- 山本電機製作所(8)
- 三和電気計器(7)
- 小野測器(6)
- 藤田電機製作所(6)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- 大菱計器製作所(4)
- マイゾックス(4)
- グッドマン(4)
- TIME(4)
- KIKUSUI(4)
- アルファーミラージュ(3)
- GREAT TOOL(2)
- 古里精機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

精密ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ダイヤル式可変コンデンサ
MCP¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
周波数カウンタ
MCP¥28,980税込¥31,8781個当日出荷8桁LEDディスプレイ仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
LCRメータ
MCP¥139,800~税込¥153,780~1個52日以内出荷RS232C・HANDLEインターフェース仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V質量(kg)3.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
42回路非接触線番対照機CMT42DS
グッドマン¥459,800税込¥505,7801台当日出荷トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥709,800~税込¥780,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備質量(kg)約4.5(フルオプション時)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)周波数レンジ9kHz~3GHz
パルプフローター (流速測定用浮子)
マイゾックス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。用途河川における流速測定にタイプ吃水300cm浮上50cmマイゾックスコード219441
40Aアース導通試験器 GCTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。仕様(単独試験モード)100パターン外部出力PASS/FAIL外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)保護機能加熱、過電圧、過電流RoHS指令(10物質対応)対応インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION試験電流AC3A~40A
ハンディー式金属表面クリーン度テスター
英弘精機¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7
多入力電子負荷装置 LWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷装置 LSGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ワニ口クリップ2線+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
接触アダプタ
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781個19日以内出荷適合機種FT3405/FT3406セット内容9032×1、9033×2、9212×1RoHS指令(10物質対応)対応
接触測定用アタッチメント
三和電気計器¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
フィットチェッカーE
重松製作所¥289税込¥3181個翌々日出荷DRE30のフィットチェックに使用仕様マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。トラスコ品番816-7429アズワン品番64-8899-16
TM-5専用ケース
ライン精機¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷TM-5シリーズの専用収納ケース。TM-4015(延長光電プローブ)も同時に収納可能。適合機種TM-5000・TM-5010RoHS指令(10物質対応)対応
PH計用標準緩衝溶液
ライン精機¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷デジタルPH計 EH-1000 校正用標準緩衝溶液。用途EH-1000ご使用の際、pH値の校正作業に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
接触子
マザーツール¥2,698税込¥2,9681式7日以内出荷付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用チップ部品用テストフィクスチャ、標準ロードキット付き DC~30MHz
Axial/Radial Lead 兼用4 端子テストフィクスチャ(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用DC~30MHz対応テストフィクスチャです。リード部品用
TOSシリーズ
KIKUSUI¥409,800税込¥450,7801個31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
TOSシリーズ
KIKUSUI¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷から31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6
TOSシリーズ
KIKUSUI¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷から15日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)





































![故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03602977-180824-02.jpg)