絞り込み
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
ねじの呼び
校正証明書
なし・付き
最小目盛(MPa)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5
精度
±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・右下精器製造・エスコ・第一計器・旭計器工業・高島計器・NKS・TOKO(東洋計器興業)・岩田製作所・山本計器・クローネ・TRUSCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・イチネンTASCO・タカシマ・SK11・REX[科学研究・開発用品]・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 汎用圧力計

705件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
一般真空計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般真空計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番454-6464材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(B枠立型・Φ100) 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ100)高島計器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(B枠立型・Φ75) 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ75)高島計器
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
汎用圧力計 右下精器製造汎用圧力計右下精器製造
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
圧力計 DT 右下精器製造圧力計 DT右下精器製造
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) 長野計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)長野計器
10,880税込11,968
1個
翌々日出荷
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番161-4371材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6% FS最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
KG D4 R1/4 40X4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~4
KG D4 R1/4 40X-0.1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X-0.1MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
KG D4 R1/4 40X1.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X1.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
KG D4 R1/4 40X0.16MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.16MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
KG D4 R1/4 40X10MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X10MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X10MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~10
KG D4 R1/4 40X0.4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
KG D4 R1/4 40X0.25MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.25MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.25MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
KG D4 R1/4 40X2.5MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X2.5MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X2.5MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
KG D4 R1/4 40X6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X6MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~6
KG D4 R1/4 40X16MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X16MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
KG D4 R1/4 40X0.1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.1MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
PC A G3/8 75X1MPa 高島計器PC A G3/8 75X1MPa高島計器
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
PC A G3/8 75X1.6MPa 高島計器PC A G3/8 75X1.6MPa高島計器
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa) 高島計器プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)高島計器
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]みるみるくん3 空圧試験器REX[科学研究・開発用品]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]みるみるくん3 満水試験器REX[科学研究・開発用品]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本測定対象圧力(水圧・空圧)、水位、周囲温度
簡易圧力試験機 第一計器簡易圧力試験機第一計器
289,800税込318,780
1台
60日以内出荷
動力・工具不要 簡単操作 小型、軽量。収納ボックス付きで持ち運びに便利 オプション追加可能 低価格
仕様(媒体)空気/圧力(Mpa):1、真空(MPa)-0.09(真空はオプション)接続ねじ1/4、3/8、1/2(ストレート、テーパー兼用)
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
88,980税込97,878
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
74,980税込82,478
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業指針接点付圧力計 SUS旭計器工業
44,980税込49,478
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業指針接点付圧力計 SUS旭計器工業
42,980税込47,278
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
46,980税込51,678
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
33,980税込37,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
ステンレス圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
ステンレス圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計