絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(320)
- 0~0.16(190)
- 0~0.2(159)
- 0~0.25(259)
- 0~0.3(155)
- 0~0.4(347)
- 0~0.5(193)
- 0~0.6(370)
- 0~1(417)
- 0~1.6(331)
- 0~2(249)
- 0~2.5(319)
- 0~3.5(155)
- 0~4(195)
- 0~5(146)
- 0~6(191)
- 0~10(253)
- 0~16(197)
- 0~25(206)
- -0.1~0(169)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
ねじの呼び
- 1/4(27)
- 3/8(65)
- 1/2(41)
- 15A(3)
- 20A(2)
- G1/4(15)
- G3/8(26)
- G(PF) 1/4(126)
- G(PF) 3/8(365)
- G(PF) 1/2(77)
- NPT 1/8(4)
- R1/8(3)
- R1/4(25)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/8(21)
- R(PT) 1/4(76)
- R(PT) 3/8(78)
- R(PT) 1/2(49)
- Rc(PT) 1/4(3)
- その他(48)
- ねじの呼びをもっと見る
精度
±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±4%・その他
最小目盛(MPa)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5
ブランド
- モノタロウ(5)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- PressVac(プレスバック)(11)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(3)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(115)
- カクダイ(4)
- クローネ(8)
- タカシマ(3)
- 千代田通商(3)
- 右下精器製造(126)
- 山本計器(9)
- 岩田製作所(9)
- 旭計器工業(61)
- 第一計器(90)
- 長野計器(142)
- 高島計器(246)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NKS(エヌケーエス)・PressVac(プレスバック)・RIKEN(理研機器)・SK11・TOKO(東洋計器興業)・TRUSCO・イチネンTASCO・エスコ・カクダイ・クローネ・タカシマ・千代田通商・右下精器製造・山本計器・岩田製作所・旭計器工業・第一計器・長野計器・高島計器・ブランドをもっと見る
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(320)
0~0.25(259)
0~0.4(347)
0~0.6(370)
0~1(417)
0~1.6(331)
0~2(249)
0~2.5(319)
0~10(253)
0~25(206)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷エスコ品番EA729DC-1ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.1
G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa
第一計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット10日以内出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
100mm 圧力計
エスコ¥5,600~税込¥6,160~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51
長野計器¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体
一般耐振用圧力計 Φ100
右下精器製造¥6,698~税込¥7,368~1個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
減圧弁 RV-20 出口 RC1/8 Φ4 標準付
高島計器¥9,898税込¥10,8881個当日出荷空気圧、炭酸ガス、窒素ガスなどの圧力を一定圧に減圧制御できます。コンパクト設計、制御圧固定形タイプと調整形タイプがあります。用途適応ガス:Air N2 C02トラスコ品番684-3941材質C3604 NBR接手入口(W22-14山袋ナット):出口(RC1/8)圧力調整機構調整ネジ(半固定)
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。トラスコ品番452-2447材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状D型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D3 R1/4 40×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) G1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100






























![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)