絞り込み
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
ねじの呼び
校正証明書
なし・付き
精度
±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±4%・その他
最小目盛(MPa)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5
ブランド
モノタロウ・高島計器・長野計器・右下精器製造・エスコ・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・旭計器工業・NKS(エヌケーエス)・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・山本計器・クローネ・TRUSCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・千代田通商・イチネンTASCO・タカシマ・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 汎用圧力計

982件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 圧力計用オプション サイホン管 RC3/8メスネジ(ジョイント付)XR3/8オス O型ーSO 高島計器

    圧力計用オプション サイホン管 RC3/8メスネジ(ジョイント付)XR3/8オス O型ーSO

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    蒸気等の高温圧力測定用に使用します。
    付属品ジョイントトラスコ品番692-2833材質SUS最高使用圧力(MPa)2
  • 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠材質:SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番555-5025材質外枠素材SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST AM R3/8 75×0.06MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称ST AM G3/8 100×0.06MPa S1測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-4310材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称ST BM G3/8 100X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番688-3096接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 特測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) G1/4 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番461-8547接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称ST D G3/8 75×0.1MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・黒塗装接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・黒塗装接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番428-6612材質外枠素材:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.呼称PC D4 R1/4 50×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) G1/4

    高島計器
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)外径(mm)50
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケーズにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番448-7857材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S呼称PC B R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4

    高島計器
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色形状A型接続口径G1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)外径(mm)50
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番448-4697材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S呼称PC A R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • ダンプナ Bs製 高島計器

    ダンプナ Bs製

    高島計器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    脈動圧を緩和して圧力計を保護します。
    用途用途により、Oリングの材質は変更可能です。材質Bs
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計