絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(4)
  • R(PT) 1/4(2)
  • R(PT) 3/8(2)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.04~0(2)
  • -0.05~0(2)
  • -0.06~0(2)
  • -0.07~0(2)
  • -0.1(1)
  • -0.1~0(5)
外径(Φmm)
  • 78
  • 46(1)
  • 50(14)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 60(42)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(59)
  • 100(92)
  • 103(7)
  • 128(1)
  • 150(48)
  • 153(2)
  • 200(8)
  • -(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
精度
  • ±1.6%(3)
  • その他(2)
±1.6%・その他
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.1(2)
  • -0.04(2)
  • -0.05(2)
  • -0.06(2)
  • -0.07(2)
0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
  • 第一計器(3)
  • 旭計器工業(2)
第一計器・旭計器工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(2)
G(PF) 3/8(4)
R(PT) 1/4(2)
R(PT) 3/8(2)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質BRASS形状縁なし形(A形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    18,900税込20,790
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,598税込8,358
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計