デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ

デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ - 千代田通商

デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。
設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。
カップリングプラグ継手で簡単中間接続です。
省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。

用途
設備及びエアツールの入力圧力確認に。
トラスコ品番
470-5416
材質
しんちゅう、アルミ、鋼鉄
測定範囲(MPa)
圧力:0~1.000
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
呼称
動圧くん
耐圧(MPa)
1.5
電池
CR2023リチウムイオン電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591455D-02M-P-CPL
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする