絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- 1/4"(1)
- 1/4”(1)
- 3/8(4)
- G(2)
- G(PF) 1/4(33)
- G(PF) 3/8(66)
- G(PF) 1/2(19)
- R(PT) 1/8(2)
- R(PT) 1/4(11)
- R(PT) 3/8(9)
- R(PT) 1/2(10)
- S1/2(3)
- T3/8(9)
- U1/4(5)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- UNF 7/16(2)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(3)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)
精度
- ±1.6%(1)
- ±2.5%(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
気体・液体
最小目盛(MPa)
- 0.005(2)
0.005
ブランド
- 右下精器製造(2)
- エスコ(1)
右下精器製造・エスコ
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(33)
G(PF) 3/8(66)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4(11)
R(PT) 3/8(9)
R(PT) 1/2(10)
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

小型真空計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)
右下精器製造¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0