絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- 1/4(3)
- 1/4"(1)
- 1/4”(1)
- G(2)
- G(PF) 1/4(33)
- G(PF) 3/8(66)
- G(PF) 1/2(19)
- R(PT) 1/8(2)
- R(PT) 1/4(11)
- R(PT) 3/8(9)
- R(PT) 1/2(10)
- S1/2(3)
- T3/8(9)
- U1/4(5)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- UNF 7/16(2)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(4)
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(2)
ケース形状

B枠(立型つば有り)(4)
精度
- ±1.6%(4)
最小目盛(MPa)
- 0.002(4)
0.002
ブランド
- 右下精器製造(4)
右下精器製造
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(33)
G(PF) 3/8(66)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4(11)
R(PT) 3/8(9)
R(PT) 1/2(10)
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

汎用真空計(B形立型・Φ75)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番308-3811ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×75×-0.10MPa外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振形真空計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番326-0208質量(g)520種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)
右下精器製造¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9854質量(g)360種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
汎用真空計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番308-3942ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)470種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×100×-0.10MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0