絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • フジトク(24)
  • 第一計器(15)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
  • I-VALUE(11)
  • 右下精器製造(10)
  • 旭計器工業(10)
  • カクダイ(7)
  • 高島計器(4)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • エスコ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 大成トーツ(2)
  • ナゴヤ(2)
  • アソー(1)
  • コクゴ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • レンズパッキン SUS316 長野計器

    レンズパッキン SUS316

    長野計器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS316質量(g)約1.4
  • 圧力計配管パッキン テフロン樹脂製 長野計器

    圧力計配管パッキン テフロン樹脂製

    長野計器
    109税込120
    1個
    当日出荷
    圧力計の接続用パッキンです。
    トラスコ品番214-7637材質テフロン樹脂径(Φmm)パッキン:11穴径(Φmm)パッキン:5.5ねじ径G1/4
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • ダンプナー  FDシリーズ 長野計器

    ダンプナー FDシリーズ

    長野計器(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
  • ゲージコック FCシリーズ 長野計器

    ゲージコック FCシリーズ

    長野計器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております
    用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
  • ジョイント 長野計器

    ジョイント

    長野計器
    1,798税込1,978
    1個
    46日以内出荷
    ストレート×テーパ
    質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)100寸法A(mm)36寸法F(mm)18寸法E(mm)14使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)寸法B×C六角(mm)19×21.9ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力・流量測定その他関連用品