371件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声メモ用マイク リオン

    音声メモ用マイク

    リオン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    35日以内出荷
  • サーボ加速度計用延長コード リオン

    サーボ加速度計用延長コード

    リオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    35日以内出荷
  • 片口スパナ リオン

    片口スパナ

    リオン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    35日以内出荷
  • プロテクトチューブ リオン

    プロテクトチューブ

    リオン
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 連結板 リオン

    連結板

    リオン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    35日以内出荷
    適合機種UV-15/16、UN-14用
  • 外付バッテリ リオン

    外付バッテリ

    リオン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    35日以内出荷
  • SDカード2 GB リオン

    SDカード2 GB

    リオン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    35日以内出荷
  • CFカード用アダプタ リオン

    CFカード用アダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
  • ウインドスクリーン取付アダプタ リオン

    ウインドスクリーン取付アダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NL-43/53/63/42A/52A/62A/42/52/62/20/21/22/31/32用
  • PV-11用ピックアップコード リオン

    PV-11用ピックアップコード

    リオン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)10
  • ビスコメータ用 補  長  索 リオン

    ビスコメータ用 補 長 索

    リオン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    35日以内出荷
    適合VT-06/04F用
  • SDカード 2 GB リオン

    SDカード 2 GB

    リオン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    35日以内出荷
  • 耐熱コード リオン

    耐熱コード

    リオン
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)1
  • キャリングケース リオン

    キャリングケース

    リオン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    35日以内出荷
  • 1/4インチマイクアダプタ リオン

    1/4インチマイクアダプタ

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NC-72B用
  • VM-54  PV-83Cコード リオン

    VM-54 PV-83Cコード

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    35日以内出荷
    コード長さ(m)1.5
  • モニタ用イヤホン リオン

    モニタ用イヤホン

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    35日以内出荷
  • レベルレコーダ記録紙(2チャンネル) リオン

    レベルレコーダ記録紙(2チャンネル)

    リオン
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    35日以内出荷
    適合LR-20/20A用
  • 全天候ウインドスクリーン取付アダプタ リオン

    全天候ウインドスクリーン取付アダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
    適合機種EC-04
  • 1/2インチマイクアダプタ リオン

    1/2インチマイクアダプタ

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NC-72B用
  • メモリカード 2 GB(CFカード) リオン

    メモリカード 2 GB(CFカード)

    リオン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    35日以内出荷
    適合NA-28、DA-20用
  • BNC端子防水キャップ リオン

    BNC端子防水キャップ

    リオン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    35日以内出荷
  • BNC-BNC防水同軸ケーブル リオン

    BNC-BNC防水同軸ケーブル

    リオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    35日以内出荷
  • SA-A1用卓上スタンド リオン

    SA-A1用卓上スタンド

    リオン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    35日以内出荷
    適合機種SA-A1用
  • 3方向ピックアップコード(耐熱) リオン

    3方向ピックアップコード(耐熱)

    リオン
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97I用コード長さ(m)3
  • ワニクリップ用ホルダ リオン

    ワニクリップ用ホルダ

    リオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    35日以内出荷
    適合機種NB-14
  • 外部入力アダプタ リオン

    外部入力アダプタ

    リオン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    35日以内出荷
    仕様BNC-7pinコネクタ
  • ビスコメータ用 3 号ロータ リオン

    ビスコメータ用 3 号ロータ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
    適合VT-06/03F/04F用
  • 接続コード リオン

    接続コード

    リオン
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2.5
  • 液晶保護シート リオン

    液晶保護シート

    リオン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    35日以内出荷
    適合機種SA-A1専用
  • NB-14専用ウインドスクリーン リオン

    NB-14専用ウインドスクリーン

    リオン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NB-14
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    17日以内出荷
    仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続幅(mm)90高さ(mm)56質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~70奥行(mm)70電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)保護等級IP64(ハウジング)周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1~110%の1%以内保存温度範囲(℃)-20~80確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A校正証明書一般校正
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    7日以内出荷
    仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続幅(mm)90高さ(mm)56質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~70奥行(mm)70電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)保護等級IP64(ハウジング)周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1~110%の1%以内保存温度範囲(℃)-20~80確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A
  • PLC用センサアンプ 昭和測器

    PLC用センサアンプ

    昭和測器
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)質量(g)210電源(V)DC18~36電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)適合検出器プリアンプ内蔵型使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)出力端子端子台(3.8mmピッチ)
  • バッテリパック リオン

    バッテリパック

    リオン
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
    用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型三脚 リオン

    小型三脚

    リオン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
    質量(g)695段数4最高位(mm)1220最低位(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚延長棒 リオン

    三脚延長棒

    リオン
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
    適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドスクリーン取り付けアダプタ リオン

    ウインドスクリーン取り付けアダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計・地震計・振動計