絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- リオン(138)
- 昭和測器(55)
- SKC(環境測定)(36)
- IMV(29)
- A-Gas Japan(11)
- マザーツール(9)
- SRIC(スリック)(9)
- EXCEL(エクセル)(8)
- TIME(5)
- 小野測器(4)
- testo(テストー)(4)
- SMART SENSOR(US)(4)
- ケニス(4)
- アズワン(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 野中理化器製作所(3)
- エクセル(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型マグネット
IMV¥30,980税込¥34,0781台当日出荷IMV振動計用のマグネットです。用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ
IMV1台欠品中仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
騒音計 外部校正器
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
小型振動計
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個17日以内出荷から33日以内出荷オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁
マイクロサウンドスコープ
エクセル¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
聴診器
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷用途エンジン等の異音の確認に。長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137タイプ両耳式先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
研削音 検出器
NEOTEC(榮製機)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計キャリブレーター
マザーツール¥44,980税込¥49,4781個当日出荷IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃
バイブロスイッチ
昭和測器¥79,980税込¥87,9781個当日出荷小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続トラスコ品番453-8986質量(g)約700g寸法(W)90×(H)56×(D)70mm保護構造ハウジング構造 :IP-64出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1%以内適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
TESTO815デジタル騒音計
testo(テストー)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
プリンタケーブル
リオン¥12,980税込¥14,2781本35日以内出荷適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5