絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
吸着力
  • 65N
  • 20N(2)
  • 150N(5)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 200N(8)
  • 250N(9)
  • 294N(3)
  • 300N(11)
  • 320N(5)
  • 400N(8)
  • 500N(4)
  • 600N(9)
  • 784N(8)
  • 800N(46)
  • 980N(6)
  • 1000N(23)
  • 1200N(5)
  • 1275N(3)
  • 1300N(14)
  • 1500N(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    薄型マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
    用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
マグネットベース