絞り込み
吸着力
- 65N
- 10N(24)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(20)
- 50N(22)
- 60N(21)
- 90N(18)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(55)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
マグネットホルダー タップなしタイプ
杉原産業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応