絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
吸着力
- 784N
- 20N(2)
- 150N(5)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(8)
- 250N(9)
- 294N(3)
- 300N(11)
- 320N(5)
- 400N(8)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 800N(46)
- 980N(6)
- 1000N(23)
- 1200N(5)
- 1275N(3)
- 1300N(14)
- 1500N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- テクノプラン(4)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- カネテック(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
多目的フレキシブルホルダ
カネテック¥34,980税込¥38,4781台当日出荷フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382吸着力(N)784寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
マグネットベース
テクノプラン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
フレキシブルマグネットベース
テクノプラン¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応