絞り込み
吸着力
  • 784N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(20)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(16)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(24)
  • 800N(55)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • テクノプラン(8)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • カネテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 多目的フレキシブルホルダ カネテック

    多目的フレキシブルホルダ

    カネテック
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
    用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382吸着力(N)784寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
  • ドレッサーホルダー テクノプラン

    ドレッサーホルダー

    テクノプラン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)784
  • マグネットホルダベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットホルダベース

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    ネジ穴に冶具やボールを立てる事で様々な利用が可能です。
  • ジョウギホルダ VERTEX(バーテックス)

    ジョウギホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、ワークの移動、切粉の吸着除去に使用可能です。
    吸着力(N)784
  • フレキシブルマグネットベース テクノプラン

    フレキシブルマグネットベース

    テクノプラン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
    用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    39,980税込43,978
    1個
    62日以内出荷
    永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
    電圧(V)DC24
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    マグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • マグネットベース INSIZE(インサイズ)

    マグネットベース

    INSIZE(インサイズ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
マグネット用品