絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(9)
- ノガ(124)
- カネテック(102)
- テクノプラン(34)
- TRUSCO(20)
- SK(新潟精機)(18)
- エスコ(17)
- 杉原産業(12)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ニューストロング販売(3)
- マグナ(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- アラオ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
PHミニホルダー
ノガ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
LCミニホルダー
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DG芯出し用フレックスアーム
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯出し用アームのロングサイズ用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
ハイロックミニベース
カネテック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
マグネットベース
テクロック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.8アーム長さ(mm)163×113内径ねじ寸法M8xM6
重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
ポパイスタンド
ノガ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷主柱(mm)Φ10×120計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35副柱(mm)Φ8×110マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6













![75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287028-180220-02.jpg)
![40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287003-180220-02.jpg)