絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(9)
- ノガ(124)
- カネテック(102)
- テクノプラン(34)
- TRUSCO(20)
- SK(新潟精機)(18)
- エスコ(17)
- 杉原産業(12)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ニューストロング販売(3)
- マグナ(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- アラオ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネットベース
マグナ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
ミニマグネットスタンド
INSIZE(インサイズ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷微動調整機能付用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
センサ固定用マグネットベース
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]