絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    7日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-B寸法L1(mm)99吸着力(N)(ホルダ台)1000寸法L2(mm)17.6取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)30
  • ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
  • ミニ六角ホルダー 菱小

    ミニ六角ホルダー

    菱小
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    7日以内出荷
    45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる
    用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
  • マグネット六角ホルダー 菱小

    マグネット六角ホルダー

    菱小
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    8日以内出荷
    鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適
    寸法(mm)108×108×(141)質量(kg)5.6吸着力(N[kgf])800[80]吸着部サイズ六面吸着
  • 簡易型マグネットホルダー 菱小

    簡易型マグネットホルダー

    菱小
    ¥129~税込¥142~
    1台
    7日以内出荷
  • ハイパワーホルダー 菱小

    ハイパワーホルダー

    菱小
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    7日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
  • マグネットベース 菱小

    マグネットベース

    菱小
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    7日以内出荷
    一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
    用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
  • マグセット 菱小

    マグセット

    菱小
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
    用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
  • マグネットスタンド TESA[測定用品]

    マグネットスタンド

    TESA[測定用品]
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    52日以内出荷
  • マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]

    マグネットスタンド UJ15

    TESA[測定用品]
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    52日以内出荷
    てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。 2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。
    仕様Φ8mm穴とアリ溝クランプ付き
  • 130kgf/M10x1.5 マグネット台 エスコ

    130kgf/M10x1.5 マグネット台

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    4日以内出荷
    磁力がON/OFFできる切換式
    仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
  • 50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ

    50kgf/M6x1.0 マグネット台

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1個
    翌日出荷
    磁力がON/OFFできる切換式
    仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥8,590税込¥9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
  • [EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム
  • [EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム
  • [EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 2本アーム式マグネットベース カネテック

    2本アーム式マグネットベース

    カネテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
    トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
  • マグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    マグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • マグネットベース INSIZE(インサイズ)

    マグネットベース

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能
  • RS PRO ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ベース / アーム

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
  • RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ライトデューティ ベース / アーム

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
  • ノガ フレキシブル カメラアーム ノガ

    ノガ フレキシブル カメラアーム

    ノガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
  • RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRO

    RS PRO フレキシブル ベース / アーム

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
  • ノガ ポパイスタンド ベース / アーム ノガ

    ノガ ポパイスタンド ベース / アーム

    ノガ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2643659) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)

    ノガ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2489045) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2489045)

    ノガ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2130737) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2130737)

    ノガ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
  • マグネットホルダー台 アズワン

    マグネットホルダー台

    アズワン
    ¥5,890~税込¥6,479~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
    取付ねじ穴サイズM8×1.25
  • ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式MGホルダー

    ノガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • PHミニホルダー ノガ

    PHミニホルダー

    ノガ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
    トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • LCミニホルダー ノガ

    LCミニホルダー

    ノガ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
    トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • DG芯出し用フレックスアーム ノガ

    DG芯出し用フレックスアーム

    ノガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    芯出し用アームのロングサイズ
    用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
  • ハイロックミニベース カネテック

    ハイロックミニベース

    カネテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
  • 65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ

    65x55x50mm/M8 マグネットベース

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-7
  • 40x48x50mm/M8 四面マグネットベース エスコ

    40x48x50mm/M8 四面マグネットベース

    エスコ
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-4
  • 75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ

    75x50x55mm [M8]マグネット台

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-24
  • 40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ

    40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-22
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-165

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体