絞り込み
吸着力
- 250N(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- カネテック(89)
- ノガ(81)
- TRUSCO(15)
- SK(新潟精機)(15)
- 杉原産業(8)
- テクノプラン(7)
- ギガ・セレクション(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 菱小(6)
- RS PRO(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ミラック光学(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- Earth-Chain(3)
- アズワン(2)
- シンワ測定(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
「吸着力」から絞り込む
250N(1)
![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
マグネットベースゲージホルダー
エスコ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
調整アタッチメント
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している。回す事によって確実な微調整ができます。多用途でペアでの使用も便利です。より長い保持時間を確保するために、より柔らかいゴムディスクが使用されています。これにより、吸着ホルダーは平坦で気密な表面だけでなく、わずかに構造のある表面にも保持できるようになります。板同士を直角に保持できます。材質本体ディスク:プラスチック製調整範囲(mm)最高6までパット径(Φmm)Φ37材質(パット)天然ゴムサイズ(mm)Φ47.5×20(H)
110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
130kgf/M10x1.5 マグネット台
エスコ¥13,400税込¥14,7401個4日以内出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
50kgf/M6x1.0 マグネット台
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥8,590税込¥9,4491個翌日出荷仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品





![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)

![40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287003-180220-02.jpg)






![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)



![75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287028-180220-02.jpg)