絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
  • マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-BV用支柱

    カネテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-BV用部品
    適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • 上物一式 MB-MX28F カネテック

    上物一式 MB-MX28F

    カネテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
  • マグネットドレッサ MDR-1C カネテック

    マグネットドレッサ MDR-1C

    カネテック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    7日以内出荷
    磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
    用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
  • 主柱A MB-B,BV用 カネテック

    主柱A MB-B,BV用

    カネテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
  • Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテック

    Φ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6

    カネテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 切換部一式(アルミハンドル) MBーB用 カネテック

    切換部一式(アルミハンドル) MBーB用

    カネテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 主柱 MB-K用 カネテック

    主柱 MB-K用

    カネテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番808-6052適合機種MB-K種別主柱
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット台(MB-F2用) カネテック

    マグネット台(MB-F2用)

    カネテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    適合MB-F2
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットホルダベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットホルダベース

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    翌々日出荷
    ネジ穴に冶具やボールを立てる事で様々な利用が可能です。
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプ
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(ロング) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(ロング)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(油圧式) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(油圧式)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
  • マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    WMB-100G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    WMB-50G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付きマグネットベース 日機

    ハンドル付きマグネットベース

    日機
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    5日以内出荷
    持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。
    用途金属ワーク等を運ぶ際などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 調整アタッチメント エスコ

    調整アタッチメント

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している。回す事によって確実な微調整ができます。多用途でペアでの使用も便利です。より長い保持時間を確保するために、より柔らかいゴムディスクが使用されています。これにより、吸着ホルダーは平坦で気密な表面だけでなく、わずかに構造のある表面にも保持できるようになります。板同士を直角に保持できます。
    材質本体ディスク:プラスチック製調整範囲(mm)最高6までパット径(Φmm)Φ37材質(パット)天然ゴムサイズ(mm)Φ47.5×20(H)
  • ピカピカスタンド アラオ

    ピカピカスタンド

    アラオ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    マグネット式なので簡単に設置・移動できます。可動式なのでタテ置き・ヨコ置きが自由自在です。先端部がPVC加工のため殺傷を予防します。
    用途LEDライトやピカピカチューブの固定に。トラスコ品番342-9057材質スチール・PVC・マグネット高さ(mm)103台座径(Φmm)63
  • マグネットスタンド用台座 パッチンスタンド ゴムベース アラオ

    マグネットスタンド用台座 パッチンスタンド ゴムベース

    アラオ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    設置場所を選ばずに敷鉄板以外でも使用できるようになりました。
    用途パッチンスタンド用の台座に。トラスコ品番692-4230材質SBR+スチール
  • マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)

    マグネチックスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
  • マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業

    マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    当日出荷
    強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
    付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
    トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • 110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ

    110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
  • マグネットスタンド 日機

    マグネットスタンド

    日機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。
    仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165アズワン品番65-9610-57
  • フレキシブルマグネットベース テクノプラン

    フレキシブルマグネットベース

    テクノプラン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
    用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
  • アーム式マグネットスタンド(メカ) Earth-Chain

    アーム式マグネットスタンド(メカ)

    Earth-Chain
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    43日以内出荷
    ワイヤーで各アームを固定 微動調整装置付き
    機構メカロック式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
  • マグネット付セーフティガード Earth-Chain

    マグネット付セーフティガード

    Earth-Chain
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    欠品中
    鉄材のベースがあればどこにでも利用が可能 アクリル板はクリップ付の為、図面を留めておくことができます
    付属品3mmの透明アクリル板全長(mm)アーム:285質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55機構メカロック式
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド MX-Sスタンド ミラック光学

    スタンド MX-Sスタンド

    ミラック光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
    トラスコ品番208-1778全高(mm)442吸着力(N)1275支柱(mm)387主柱(mm)387マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
  • ダイヤルゲージホルダー ノガ

    ダイヤルゲージホルダー

    ノガ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9802
  • スタンド MY-Sスタンド 60mm ミラック光学

    スタンド MY-Sスタンド 60mm

    ミラック光学
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
    幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)吸着力(N)1275寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60アズワン品番64-8615-18メーカー商品コード208-1779
  • FRスタンド ミラック光学

    FRスタンド

    ミラック光学
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
    アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
    幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117吸着力(N)1275支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)アズワン品番64-8530-63メーカー商品コード208-1780
  • ミニフレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    ミニフレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-R寸法L1(mm)228吸着力(N)(ホルダ台)1200寸法L2(mm)142取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)15
  • フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    フレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    5日以内出荷
    従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体