絞り込み
吸着力
  • 98N(1)
  • 150N(2)
  • 160N(1)
  • 167N(1)
  • 170N(1)
  • 195N(1)
  • 196N(1)
  • 200N(1)
  • 250N(3)
  • 294N(1)
  • 300N(1)
  • 320N(3)
ねじの呼び
  • M5
  • M4(1)
  • M6(6)
  • M8(26)
  • M10(5)
ブランド
  • ノガ(6)
  • カネテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • テクノプラン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
150N(2)
167N(1)
170N(1)
195N(1)
196N(1)
200N(1)
250N(3)
294N(1)
300N(1)
320N(3)
  • ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニロックタイプ マグネットベース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    小型でロック機能付マグネットベース
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。トラスコ品番311-0052質量(g)520吸着力(N)320アーム取付ねじ径M5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8
  • ミニタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニタイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
    用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番290-1170質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5吸着力(N[kgf])160[16]マグネット部寸法(mm)28×28×29
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式NFホルダー

    ノガ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • LCミニホルダー ノガ

    LCミニホルダー

    ノガ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
    トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
  • PHミニホルダー ノガ

    PHミニホルダー

    ノガ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
    トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体