絞り込み
高さ(mm)
- 1811(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
奥行(mm)
- ~1000(1)
棚段数
- 11
- 2(29)
- 3(281)
- 4(406)
- 5(346)
- 6(208)
- 7(52)
- 8(13)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 棚段数をもっと見る
耐荷重(kg/段)
- 500(1)
500
色
グレー(1)
グレー
棚板内寸・間口(mm)
- 840(1)
840
材質(本体)
- スチール(1)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
25
「高さ(mm)」から絞り込む
1811(1)

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション