絞り込み
高さ(mm)
ブランド
棚段数
耐荷重(kg/段)
10・20・35・40・50・60・70・80・90・100・120・150・200・250・300・350・450・500・600・1500・耐荷重(kg/段)をもっと見る
その他・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
272・273・282・300・370・422・423・432・450・572・573・582・600・732・750・882・900・1182・1482・1782・棚板内寸・奥行(mm)をもっと見る
棚板内寸・間口(mm)
816・820・840・843・1116・1120・1126・1140・1143・1150・1416・1420・1426・1440・1443・1716・1720・1726・1740・1743・棚板内寸・間口(mm)をもっと見る
総耐荷重(kg)
80・100・150・200・250・300・320・400・500・600・750・800・900・1000・1200・1250・1500・2000・2500・3000・総耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
スチール・ステンレス
棚ピッチ(mm)
25・30・50・150
質量(kg)
32・35・36・38・39・42・43・44・45・48・49・50・51・52・53・55・56・60・61・63・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

1,409件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • スチールラック サカエ

    スチールラック

    サカエ
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)615総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
  • 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1800mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1800mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
    仕様組立式グレー高さ(mm)1804耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)1804総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)100
  • 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1500mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1500mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
    仕様組立式グレー高さ(mm)1504棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)1504総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)100
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリー高さ(mm)1800タイプ単体段数5耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中軽量棚ML型250kg サカエ

    中軽量棚ML型250kg

    サカエ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様ボルトレス、組立式グリーン材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1500mm) 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1500mm)

    扶桑金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。
    アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm) 金剛工業

    軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm)

    金剛工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
  • JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ アクアブルー ダイソー

    JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ アクアブルー

    ダイソー
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトとアクアブルーです。2型~4型のみネオブラックもございます。
    用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチールアクアブルー材質(本体)スチール棚板耐荷重(kg)150高さ(cm)180等分布荷重(kg)150(天板を除く)
  • CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 6段 ダイソー

    CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 6段

    ダイソー
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトのみです。
    用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納セット内容棚板6枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)24組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個材質スチール高さ(cm)180奥行き(cm)30
  • ボード棚フレーム 4段 キタジマ

    ボード棚フレーム 4段

    キタジマ
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    グレー棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1805材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール

    軽中量ボルトレスラック 200kg 単体

    明興関包スチール
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り200kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
    タイプ単体色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)200
  • ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/ブラック) サカエ

    ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/ブラック)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    最下段前面にフレームが無いため、台車やワゴンをそのまま収納する事が出来ます。組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。高さと奥行が同じであれば連結が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    ブラック材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)450
  • 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業

    中量ラック 150kg タイプ黒

    扶桑金属工業
    4,298税込4,728
    1セットほか
    3日以内出荷
  • ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック 下段開放型

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ
    8,198税込9,018
    1セット
    7日以内出荷
    L型支柱のスタンダードタイプのラックです。
    用途場所に合わせて高さや間口が選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ
    5,198税込5,718
    1セット
    7日以内出荷
    圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
    用途設置場所に合わせてサイズが選べます。亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
  • NSTR双輪キャスター 白 1台分セット キタジマ

    NSTR双輪キャスター 白 1台分セット

    キタジマ
    3,398税込3,738
    1セット
    21日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ

    DRスチールラック 基本

    アール・エフ・ヤマカワ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。 オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。 ボルトレスにより組立・分解も簡単。 片側の支柱を利用し増連が可能。 安全に配慮したコーナーキャップ付き。
    材質スチール奥行(mm)450棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
  • ラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプ サカエ

    ラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプ

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
  • 単体 中量棚250kg 高さ1800mm 浅香工業

    単体 中量棚250kg 高さ1800mm

    浅香工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエ

    中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ)

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリー棚段数3棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900均等耐荷重(kg/段)300
  • 軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO

    軽量ボルトレス棚TSUG型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
    用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。仕様基本型高さ(mm)1800材質(本体)スチール間口(mm)900棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)100
  • 中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター) TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    グリーン高さ(mm)1700材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1700総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
  • ボード棚 キタジマ

    ボード棚

    キタジマ
    18,980税込20,878
    1台
    11日以内出荷
    ボード板をのせて棚板とします。瀬戸物・ガラスなど直接スチールに乗せたくない場合に最適です。
    グレー材質(本体)スチール段数4棚段数4棚ピッチ(mm)50
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    段間隔は50mmピッチで調整できます。
    用途中量ラックアイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)500耐荷重(kg)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
  • ショップラック サカエ

    ショップラック

    サカエ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップホワイト材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)80棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
  • 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    57,600税込63,360
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DV-180B質量(kg)56.54車輪径(Φmm)100高さ(mm)1940材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
  • 1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    56,900税込62,590
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180B質量(kg)54.86車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
  • 900x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    900x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-90C質量(kg)34.54車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
  • 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ

    900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚

    エスコ
    24,500税込26,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DK-90B質量(kg)30.5アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
  • 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ

    1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DK-150B質量(kg)44.9アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)