絞り込み
間口(mm)
- ~1000(3)
- ~1500(2)
ブランド
- ダイドー(4)
奥行(mm)
- ~500(4)
高さ(mm)
- 635(4)
棚段数
- 1(4)
キャスター
- なし(1)
なし
耐荷重(kg/段)
- 8
- 10(4)
- 15(5)
- 16(3)
- 20(4)
- 30(7)
- 40(8)
- 50(22)
- 70(7)
- 75(14)
- 80(17)
- 100(29)
- 120(6)
- 125(12)
- 135(61)
- 150(12)
- 180(4)
- 250(42)
- 300(6)
- 363(3)
- 耐荷重(kg/段)をもっと見る
棚板内寸・間口(mm)
- 517(1)
- 667(1)
- 967(1)
517・667・967
棚板内寸・奥行(mm)
- 262(1)
262
材質(棚板)
- スチール(1)
スチール
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(3)
~1500(2)

業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ
ダイドー¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。高さ(mm)635奥行(mm)324耐荷重(kg/段)8材質(棚板)スチール棚板内寸・奥行(mm)262
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ
ダイドー¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)324間口(mm)873耐荷重(kg/段)最大8設置寸法・幅(mm)900最大積載量(kg)8棚段数(段)1アズワン品番65-8662-95棚有効内寸法(mm)W667×D262×H448
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ
ダイドー¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)324間口(mm)1173耐荷重(kg/段)最大8設置寸法・幅(mm)1200最大積載量(kg)8棚段数(段)1アズワン品番65-8662-94棚有効内寸法(mm)W967×D262×H448
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ
ダイドー¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)324間口(mm)723耐荷重(kg/段)最大8設置寸法・幅(mm)750最大積載量(kg)8棚段数(段)1アズワン品番65-8662-96棚有効内寸法(mm)W517×D262×H448