絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.2~50(1)
- 0.3~1.5(1)
- 0.4~2(1)
- 0.6~3(1)
- 1~6(1)
- 1~10(4)
- 1.5~30(6)
- 2~10(4)
- 2~12(1)
- 3~60(3)
- 5~25(2)
- 5~50(3)
- 6~30(8)
- 10~50(2)
- 12~60(7)
- 27~135(1)
- 50~500c(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(4)

モンキ形(2)

ラチェット形(11)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](10)
- 9.5[3/8](13)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
最小目盛(N・m)
- 0.01
- 0.001(1)
- 0.02(11)
- 0.05(14)
- 0.1(83)
- 0.2(55)
- 0.25(26)
- 0.4(3)
- 0.5(112)
- 1(130)
- 2(91)
- 2.5(14)
- 3(3)
- 5(43)
- 5.0c(2)
- 10(25)
- 20(16)
- 40(3)
- 50(4)
- 100(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(11)
- 検査作業(7)
- 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(6)
付き
負荷方向
- 右(2)
- 左右(15)
右・左右
精度(%)
- ±0.5(1)
- ±1(5)
- ±2(9)
- ±3(14)
- ±4(2)
±0.5・±1・±2・±3・±4
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(4)
- KTC(1)
- Pro-Auto(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(4)
- 東日製作所(5)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・KTC・Pro-Auto・S.E.K.(スエカゲツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・スーパーツール・トップ工業・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。

デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
シグナル式トルクレンチ
東日製作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向右
3/8DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥94,980~税込¥104,478~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
デジタル式トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
モンキ形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
Pro-Auto¥33,980税込¥37,3781セット欠品中配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
デジタルトルクチェッカー
KTC¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定方向左右方向
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥28,980税込¥31,8781丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷から11日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥139,800税込¥153,7801本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右



































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)