絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(1)
  • 20~100(1)
  • 32~160(1)
  • 32.54(1)
  • 70~350(2)
  • 75~450(1)
  • 100~400(3)
  • 100~500(1)
  • 130~650(2)
  • 200~500(1)
  • 300~800(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](6)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
最小目盛(N・m)
  • 2.5
  • 0.001(1)
  • 0.01(24)
  • 0.02(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(84)
  • 0.2(55)
  • 0.25(27)
  • 0.4(3)
  • 0.5(114)
  • 1(130)
  • 2(91)
  • 3(3)
  • 5(43)
  • 5.0c(2)
  • 10(24)
  • 20(15)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 100(2)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 右(4)
  • 左右(2)
右・左右
精度(%)
  • ±2(3)
  • ±3(1)
  • ±4(3)
  • ±8(1)
±2・±3・±4・±8
ブランド
  • ハゼット(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • MATATAKITOYO(2)
  • KTC(1)
  • 日平機器(1)
  • GEDORE(1)
ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・MATATAKITOYO・KTC・日平機器・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチNTPシリーズ

    MATATAKITOYO(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    ¥38,980税込¥42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b/28フレーム厚さ(mm)h/23
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器

    プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)

    日平機器
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
    用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    6日以内出荷
    ヘッド形状ラチェット主な用途機械・自動車整備
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
  • トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (130-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(nm)130-650仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)890最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 絶縁トルクレンチ KTC

    絶縁トルクレンチ

    KTC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
    測定精度±8%規格IEC 60900:2004

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ