ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±4%
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)(右)±3/(左)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用
負荷方向右
精度±3%
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
仕様トルク精度(%):±3
全長(mm)295
質量(g)500
差込角(mm)9.5
使用電圧(V)240以下
ヘッド形状ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途水道・建設・電力等
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
種類デジタル形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)(右)±2/(左)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
用途水道・ガス配管の施工に
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途水道、建設、電力等
材質Cr-V
寸法(mm)(二面)35~93
頭部幅(mm)130(口開き時75)
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長L(mm)333
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
主な用途水道、建設、電力等
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ギア数24歯
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2634
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
質量(kg)7
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
材質(本体)特殊合金鋼
種類デジタル形
精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3
ヘッド形状モンキ形/ラチェット形
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向左右
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(右)±2/(左)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ。安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質クロムバナジウム合金鋼
質量(g)570
全長L(mm)311
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ。安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質クロムバナジウム合金鋼
質量(g)575
全長L(mm)311
RoHS指令(10物質対応)対応
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1.0
負荷方向右
トラスコ品番166-2654
セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)二面:20~53
質量(kg)1
精度±5%
頭部幅(mm)90
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向右
質量(kg)4
精度±8%
くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2635
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)
寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)
質量(kg)6
精度±5%
頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。