絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- 東日製作所(91)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Wera(6)
- SLOKY(スローキー)(5)
- プロト(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る

トルクドライバー トルクバリオ ESD
Wiha(ビーハ/ノガ)¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,098~税込¥7,808~1セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10