絞り込み
ブランド
- KTC
- 東日製作所(83)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- BBKテクノロジーズ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジラチェ/メモルク用バッテリー
KTC¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷GEWシリーズ「デジラチェ」、GNWシリーズ「メモルク」用のリチウムイオン充電池です。トラスコ品番683-7856電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)RoHS指令(10物質対応)対応
さや管
KTC¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。用途ガス配管の締め付け作業トラスコ品番688-5348全長(mm)350設定トルク(Nm)103
交換ヘッドアダプタ
KTC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
トルクル
KTC¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
ホストモジュール
KTC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4