絞り込み
ブランド
  • KTC
  • 東日製作所(91)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • Wera(6)
  • SLOKY(スローキー)(5)
  • プロト(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • ハゼット(3)
  • GEDORE(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JTC(2)
  • SK11(2)
  • ANEX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジラチェ/メモルク用バッテリー KTC

    デジラチェ/メモルク用バッテリー

    KTC
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    GEWシリーズ「デジラチェ」、GNWシリーズ「メモルク」用のリチウムイオン充電池です。
    トラスコ品番683-7856電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • さや管 KTC

    さや管

    KTC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。
    用途ガス配管の締め付け作業トラスコ品番688-5348全長(mm)350設定トルク(Nm)103
  • 交換ヘッドアダプタ KTC

    交換ヘッドアダプタ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
    用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
  • トルクル KTC

    トルクル

    KTC
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
    用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
  • 14×18エクステンション交換ヘッド KTC

    14×18エクステンション交換ヘッド

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9305-42
  • ホストモジュール KTC

    ホストモジュール

    KTC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。
    トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品