絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 100~550(1)
- 100~800(1)
- 100~1000(1)
- 150~750(1)
- 150~800(2)
- 200~1000(3)
- 350~750(1)
- 400~1000(1)
- 600~1600(1)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](7)
ヘッド形状

ラチェット形(4)
全長(mm)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
負荷方向
- 右(2)
- 左右(4)
右・左右
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 5
- 0.01(1)
- 0.02(3)
- 0.025(1)
- 0.05(3)
- 0.1(25)
- 0.2(26)
- 0.25(7)
- 0.4(1)
- 0.5(50)
- 1(65)
- 2(39)
- 2.5(8)
- 2.7(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 10(3)
- 20(2)
- 40(2)
- 60(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±2(1)
- ±3(2)
- ±4(1)
- ±5(1)
±2・±3・±4・±5
ブランド
- KTC(2)
- Pro-Auto(1)
- エスコ(1)
- ハゼット(1)
- 日平機器(1)
- 東日製作所(2)
KTC・Pro-Auto・エスコ・ハゼット・日平機器・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
100~550(1)
100~800(1)
100~1000(1)
150~750(1)
150~800(2)
200~1000(3)
350~750(1)
400~1000(1)
600~1600(1)

19.0sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)150~800ヘッド形状ラチェット型主な用途自動車整備、建築・建設機械最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)
100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥109,700税込¥120,6701個翌日出荷エスコ品番EA723NG-4全長(mm)1538種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥399,800税込¥439,7801本61日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右










![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)









![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)