絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 3~15(2)
  • 5~25(2)
  • 6~30(2)
  • 10~50(2)
  • 12~60(1)
  • 19~110(2)
  • 20~100(2)
  • 20~110(3)
  • 28~210(3)
  • 40~200(3)
  • 40~210(3)
  • 70~350(3)
  • 100~500(1)
  • 100~600(1)
  • 100~800(1)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 140~700(1)
  • 140~980(1)
  • 200~1000(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](10)
  • 9.5[3/8](8)
  • 12.7[1/2](13)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](3)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(7)
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(9)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (13)
  • 左右(5)
右・左右
最小目盛(N・m)
  • 0.1(5)
  • 0.2(4)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 1(10)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
0.1・0.2・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・4・5・7
精度(%)
  • ±4
  • ±2(9)
  • ±3(62)
  • ±5(4)
  • ±6(4)
  • ±7(2)
  • ±9(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • MATATAKITOYO(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(4)
  • E-Value(2)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日平機器(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • SSPOWER(1)
  • JTC(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・MATATAKITOYO・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・E-Value・Wera・KTC・TRUSCO・日平機器・PROXXON(プロクソン)・SSPOWER・JTC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
6~30(2)
10~50(2)
19~110(2)
20~100(2)
20~110(3)
28~210(3)
40~200(3)
40~210(3)
70~350(3)
200~1000(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(483件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mmE-Value(26件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
クリックタイプトルクレンチ JTCクリックタイプトルクレンチJTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Valueプレセット型トルクレンチセット 12.7mmE-Value(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
プレセット形トルクレンチ TRUSCOプレセット形トルクレンチTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。
用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
40,980税込45,078
1個
当日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器プレセットタイプ トルクレンチ日平機器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HAZET トルクレンチ ハゼットHAZET トルクレンチハゼット
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース校正証明書付き
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルクレンチ 角 SSPOWERトルクレンチ 角SSPOWER
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式ハゼット
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)125.4差込角(mm)9×12最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチMOTシリーズMATATAKITOYO
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形